Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55146 6V 25W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55146 6V 25W G4
Narva 55146 6V 25W G4
Narva 55146 6V 25W G4
Artikel-Nr.:
     8-10800302625425
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55146
EAN/GTIN:
     4250686503555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva 55146
6V 25W G4

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Kolbedurchmesser: 8.5mm
Gesamtlänge: 30mm
Lichtschwerpunkt: 19.5+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 510lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen narva 6v 25w, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Narva, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.