Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 55W G6.35 Dr. Fischer 6899 Transversalwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 55W G6.35 Dr. Fischer 6899 Transversalwendel
24V 55W G6.35 Dr. Fischer 6899 Transversalwendel
24V 55W G6.35 Dr. Fischer 6899 Transversalwendel
24V 55W G6.35 Dr. Fischer 6899 Transversalwendel
Artikel-Nr.:
     8-10300302006899
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

24V 55W G6.35
Dr. Fischer 6899 Transversalwendel

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 55W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11.5mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30.0+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Farbtemperatur: 3000K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Berchtold D-300
Referenz: Berchtold C-300
Referenz: Berchtold C-200
Referenz: Hanaulux H018576
Referenz: Berchtold CZ904-24
Referenz: Philips 6899
Referenz: Martin 86-903-00
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Berchtold: D-300, Berchtold: C-300, Berchtold: C-200, Hanaulux: H018576, Berchtold: CZ904-24, Philips: 6899, Martin: 86-903-00, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.