Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 250W E40 Svoboda Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 250W E40 Svoboda Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv
24V 250W E40 Svoboda Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv
24V 250W E40 Svoboda Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv
24V 250W E40 Svoboda Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100377935198
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     Svoboda
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40 250 watt
leuchtmittel e40
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

24V 250W E40 Svoboda
Dr.Fischer 161G/02 - 566B,Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 81+/-1mm
Gesamtlänge: 125+/-4mm
Lichtschwerpunkt: 85+/-3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 212 02416
Referenz: Radium RKP 250W/24/KV/E40
SVOBODA
Referenz: Osram 555420DKU
Referenz: Philips 161G/02
Referenz: Radium 566B, KV
Referenz: Radium 21213684
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Konventionell, Radium: 212 02416, Radium: RKP 250W/24/KV/E40, SVOBODA, Osram: 555420DKU, Philips: 161G/02, Radium: 566B, KV, Radium: 21213684, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.