Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 250W E27 Dr.Fischer 564A,Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 250W E27 Dr.Fischer 564A,Kv
24V 250W E27 Dr.Fischer 564A,Kv
24V 250W E27 Dr.Fischer 564A,Kv
24V 250W E27 Dr.Fischer 564A,Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100377833361
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     564A/Kv
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 250w
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

24V 250W E27
Dr.Fischer 564A,Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 70 +/- 1mm
Gesamtlänge: 110 +/- 5mm
Lichtschwerpunkt: 75 +/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 5500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium RKP 250W/24/KV/E27
Referenz: Radium 564A,KV
Referenz: Radium 212 07704
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Studio Theater Film - Konventionell, Radium: RKP 250W/24/KV/E27, Radium: 564A,KV, Radium: 212 07704, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.