Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 1000W E40 Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 1000W E40 Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01
240V 1000W E40 Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01
240V 1000W E40 Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01
240V 1000W E40 Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01
Artikel-Nr.:
     8-10100377833228
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     180B,Sv 240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Konventionell
Radium: RKP 1000W/230/SV/E40
Radium: 232 08102
Radium: 180B,SV
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

240V 1000W E40
Dr.Fischer 180B,Sv - 6023G/01

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Side Mirrored
Kolbedurchmesser: 130mm
Gesamtlänge: 205 maxmm
Lichtschwerpunkt: 133+/-4mm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium RKP 1000W/230/SV/E40
Referenz: Radium 232 08102
Referenz: Radium 180B,SV
Referenz: Osram 577598DSE
Referenz: Philips 6023G/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.