Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv
24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv
24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv
24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv
24V 200W B24s-3 Dr.Fischer 561G,Kv
Artikel-Nr.:
     8-10100377832029
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     561G,Kv
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Konventionell
Radium: 561G,KV
Osram: 55.5325
Radium: 212 07612
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Konventionell

24V 200W B24s-3
Dr.Fischer 561G,Kv

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: B24s-3
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 60 +/-1mm
Gesamtlänge: 81 +/-4mm
Lichtschwerpunkt: 37 =/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 150 Stunden
Lichtstrom: 3800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 561G,KV
Referenz: Osram 55.5325
Referenz: Radium 212 07612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.