Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.5V 25W B21s-4 Signallampe für France SNCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.5V 25W B21s-4 Signallampe für France SNCF
6.5V 25W B21s-4 Signallampe für France SNCF
6.5V 25W B21s-4 Signallampe für France SNCF
Artikel-Nr.:
     8-10100306845261
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signallampe
signallampe dr. fischer
signallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

6.5V 25W B21s-4
Signallampe für France SNCF

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6.5V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: B21s-4
Kolbedurchmesser: 34mm
Gesamtlänge: 72mm
Lichtschwerpunkt: 31mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Stunden
Lichtstrom: 160lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.