Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50V 25/25W Ba22d-3 LL Dr.Fischer BS SL35 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50V 25/25W Ba22d-3 LL Dr.Fischer BS SL35 50V
50V 25/25W Ba22d-3 LL Dr.Fischer BS SL35 50V
50V 25/25W Ba22d-3 LL Dr.Fischer BS SL35 50V
Artikel-Nr.:
     8-10100306842433
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SL35 50V LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen

50V 25/25W Ba22d-3 LL
Dr.Fischer BS SL35 50V

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 50V
Lampenleistung: 25 / 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d-3
Kolbedurchmesser: 52mm
Gesamtlänge: 83mm
Lichtschwerpunkt: 42mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Lichtstrom: 280lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
SL 35 LL
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - Bahnlampen SIG Lampen, SL 35 LL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,5838*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,65838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,2046*
€ 187,07347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,2546*
€ 185,94297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,2146*
€ 175,18537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,8738*
€ 156,92982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,5838*
€ 138,73472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.