Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 85W Ba22d Dr.Fischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 85W Ba22d Dr.Fischer
220V 85W Ba22d Dr.Fischer
220V 85W Ba22d Dr.Fischer
220V 85W Ba22d Dr.Fischer
Artikel-Nr.:
     8-10100303842457
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

220V 85W Ba22d
Dr.Fischer

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 85W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 810lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.