Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H56016685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H56016685
50V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H56016685
50V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H56016685
50V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H56016685
Artikel-Nr.:
     8-10100302936046
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H56016685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BX22d
Sockel BX22d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

50V 50W Bx22d
Dr. Fischer Hanaulux H56016685

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 50V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bx22d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 82mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 415lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Boston
Referenz: Hanaulux London
Referenz: Hanaulux Universal
Referenz: Hanaulux Wien
Referenz: Hanaulux 56016685
Referenz: Hanaulux H016685
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel bx22d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: Boston, Hanaulux: London, Hanaulux: Universal, Hanaulux: Wien, Hanaulux: 56016685, Hanaulux: H016685, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.