Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H018250 Top Mirrored & Frosted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H018250 Top Mirrored & Frosted
230V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H018250 Top Mirrored & Frosted
230V 50W Bx22d Dr. Fischer Hanaulux H018250 Top Mirrored & Frosted
Artikel-Nr.:
     8-10100302936037
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H018250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BX22d
Sockel BX22d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

230V 50W Bx22d
Dr. Fischer Hanaulux H018250 Top Mirrored & Frosted

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bx22d
Glasskolben: Top Mirrored&Frosted
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 82mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 370lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux H018250 Frosted
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel bx22d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: H018250 Frosted, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.