Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

24V 50W Bx22d Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 50W Bx22d Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt
24V 50W Bx22d Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt
24V 50W Bx22d Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt
24V 50W Bx22d Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt
Artikel-Nr.:
     8-10100302936009
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H56016678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfspiegellampe
Kuppenverspiegelte Lampen
kopfspiegellampe 24v
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Hanaulux

24V 50W Bx22d
Äquivalent Ersatzlampe Hanaulux H56016678 Kuppenverspiegelt

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Hanaulux
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bx22d
KolbenTyp: KF50
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 82mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 670lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux 56016678
Referenz: Guerra 0079/1
Referenz: Hanaulux H016678
Referenz: Hanaulux London-N
Referenz: Hanaulux Boston
Referenz: Hanaulux Wien
Referenz: Hanaulux Universal
Referenz: Dr. Fischer DF936009
Referenz: Bulbtronics 0006799
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Hanaulux, Hanaulux: 56016678, Guerra: 0079/1, Hanaulux: H016678, Hanaulux: London-N, Hanaulux: Boston, Hanaulux: Wien, Hanaulux: Universal, Dr. Fischer: DF936009, Bulbtronics: 0006799, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG