Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer-GE 1561 6.3V 4A P30s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Fischer-GE 1561 6.3V 4A P30s Limited Stock
Dr.Fischer-GE 1561 6.3V 4A P30s Limited Stock
Dr.Fischer-GE 1561 6.3V 4A P30s Limited Stock
Dr.Fischer-GE 1561 6.3V 4A P30s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302916850
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     GE 1561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Optik Lampen

Dr.Fischer-GE 1561
6.3V 4A P30s Limited Stock

Anwendungsbereich: Optik Lampen
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6.3V
Lampenleistung: 25.2W
Stromstärke: 4A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Sx15s
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 59.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 22.2+/-0.3mm
Positionierung der wendel: C-8Z
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 302lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 1561
Referenz: Ushio SM-1561
Colorimeter
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P30s, Sockel P30s, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel p30s, Medizinische Lampen - Optik Lampen, GE: 1561, Ushio: SM-1561, Colorimeter, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.