Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55
6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55
6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55
Artikel-Nr.:
     8-10100302843325
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     06-005-07 39017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 5W S9s PX16s
Dr.Fischer Zeiss 39-01-55

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S9s/13
Kolbedurchmesser: 15.5mm
Gesamtlänge: 27+/-1mm
Lichtschwerpunkt: 9.5+/-0.2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 45lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ORBITEC LT300799
Referenz: Zeiss 39-01-55
Weitere Suchbegriffe: mikroskop-lampe 6v 5w, medizinische lampen, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, ORBITEC: LT300799, Zeiss: 39-01-55, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.