Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact
6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact
6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact
6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact
6V 30W P47D SC Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact
Artikel-Nr.:
     8-10100302843307
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     39-01-58 SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 30W P47D SC
Dr.Fischer Zeiss 39-01-58 Single Contact

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S20s
Kolbedurchmesser: 35mm
Lichtschwerpunkt: 49mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 580lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss 39-01-58
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe 6 v 30 w p47d, medizinische lampen, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, Zeiss: 39-01-58, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.