Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

12V 100W Ba15s Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 100W Ba15s Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186
12V 100W Ba15s Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186
12V 100W Ba15s Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186
12V 100W Ba15s Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186
Artikel-Nr.:
     8-10100302843175
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     7238N/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfspiegellampe
Kuppenverspiegelte Lampen
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

12V 100W Ba15s
Dr.Fischer 7238N/05 Kuppenverspiegelt BXT A1/186

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Kolbedurchmesser: 25 +/- 0.8mm
Gesamtlänge: 75 +/- 3mm
Lichtschwerpunkt: 35+/-1mm
Positionierung der wendel: Tranversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 20 Stunden
Lichtstrom: 2800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF A1/186
Referenz: Sylvania SYL 186
Referenz: Leica Leitz 037-790 / Pradolux / Pradovit
Referenz: Philips 9222 051 17100
Referenz: Osram 58.8105
Referenz: Ansi BXT
Referenz: Philips 7238N/05
Weitere Suchbegriffe: sockel ba15s 12v, leuchtmittel ba15s, kopfspiegellampe 100w, Projektionslampe - Konventionnel, LIF: A1/186, Sylvania: SYL 186, Leica Leitz: 037-790 / Pradolux / Pradovit, Philips: 9222 051 17100, Osram: 58.8105, Ansi: BXT, Philips: 7238N/05, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG