Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 20W P21d Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 20W P21d Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring
6V 20W P21d Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring
6V 20W P21d Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring
6V 20W P21d Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring
Artikel-Nr.:
     8-10100302843084
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     70249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P21d
Sockel P21d
leuchtmittel p21d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

6V 20W P21d
Dr.Fischer 70249 mit P21d Ring

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S15d
KolbenTyp: T18
Kolbedurchmesser: 19.5 maxmm
Gesamtlänge: 50+/-2mm
Lichtschwerpunkt: 34mm
Positionierung der wendel: FC-6Z
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 200lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Fischer 843084 with Ring
Referenz: Bulbtronics 0004823
Referenz: Bulbtronics BT70249B
Referenz: Hosobuchi OP2161
Referenz: Opti Quip ASL 70249
Referenz: Wild 177-160
Referenz: Leica Leitz 177-160
Referenz: Osram 70249
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Konventionnel, Dr. Fischer: 843084 with Ring, Bulbtronics: 0004823, Bulbtronics: BT70249B, Hosobuchi: OP2161, Opti Quip: ASL 70249, Wild: 177-160, Leica Leitz: 177-160, Osram: 70249, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.