Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520
6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520
6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520
6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520
6V 2.5A P30d Limited Stock GE 1520
Artikel-Nr.:
     8-10100302843013
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     GE1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 2.5A P30d Limited Stock
GE 1520

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Stromstärke: 2.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S15d
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.2mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 130lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: BLS 10643
Referenz: GE 1520
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, Leuchtmittel P30d, Sockel P30d, mikroskoplampe 6v 15w s15d, leuchtmittel p30d, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, BLS: 10643, GE: 1520, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.