Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Paper Cutter 24V 50W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Paper Cutter 24V 50W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Paper Cutter 24V 50W Ba15d Limited Stock
Dr. Fischer Paper Cutter 24V 50W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100301945042
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d dr. fischer
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Spezielle Gluehlampen

Dr. Fischer Paper Cutter
24V 50W Ba15d Limited Stock

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 58 maxmm
Lichtschwerpunkt: 35+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 650lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: PAPER CUTTERS
Weitere Suchbegriffe: Spezielle Gluehlampen, PAPER CUTTERS :, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.