Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF604E/51 230V 100W E27 Original Philips Marke Photocrescenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF604E/51 230V 100W E27 Original Philips Marke Photocrescenta
PF604E/51 230V 100W E27 Original Philips Marke Photocrescenta
PF604E/51 230V 100W E27 Original Philips Marke Photocrescenta
PF604E/51 230V 100W E27 Original Philips Marke Photocrescenta
Artikel-Nr.:
     8-10100160841417
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PF604E/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF604E/51 230V 100W E27
Original Philips Marke Photocrescenta

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 107mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 1540lm
Farbtemperatur: 2800K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Enlarger lamp
Referenz: Philips PF604E/51
Referenz: LIF P3/43
Referenz: Philips Photocrescenta
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film, e27 sockel 1000k, studio theater film, e27 sockel 100w, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Enlarger lamp, Philips: PF604E/51, LIF: P3/43, Philips: Photocrescenta, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.