Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF318E/44 220V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF318E/44 220V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 220V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 220V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 220V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
Artikel-Nr.:
     8-10100160841410
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF318E/44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF318E/44 220V 500W E27
Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: R125
Kolbedurchmesser: 125mm
Gesamtlänge: 168.0 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 9232 190 42906
Referenz: Philips PF318E/44
Referenz: LIF P2/3
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film, e27 sockel 1000k, studio theater film, 500w leuchtmittel e27, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: 9232 190 42906, Philips: PF318E/44, LIF: P2/3, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.