Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugventilatoren 0,75 Kw / Arm 2 m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Absaugventilatoren 0,75 Kw / Arm 2 m FORMAT
Artikel-Nr.:  7SW-49987500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784243018
FORMAT Absaugarm mit Ventilator zum zuverlässigen Absaugen von Rauchen, Gasen und Stäuben direkt am Entstehungsort. Bestehend aus leistungsfähigem Ventilator und einem Absaugarm in Schlauchausführung mit innenliegenden Gelenken. Der robuste Absaugarm zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht und die einfache Montage aus. Selbstverständlich kann diese Einheit auch zum Absaugen von sonstigen, nicht explosiven Stäuben eingesetzt werden. Die Abbildung zeigt ein Modellbeispiel. Technische Daten: Ventilatorleistung: 2000 m³/h; 150 mm Ø Absuagarm; 160 mm Ø Ventilator Motor: 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, 3 Ph
Weitere Informationen:
Länge des Absaugarms:
2,0 m
... > Absaugtechnik > Schweißrauchabsaugung FORMAT > Punktabsaugeinheiten
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauchabsaugung, Punktabsaugeinheit, Absaugtechnik, Punktabsaugeinheiten, FORMAT
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 950,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG