Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flammschutz-Paste Fj 1,0kg FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Flammschutz-Paste Fj 1,0kg FORMAT
Artikel-Nr.:  7SW-49977010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784330732
Suchbegriffe:
Flammschutzmittel
FORMAT Die HITZESCHUTZPASTEN "N" und "J" schützen zuverlässig alle hitzeempfindlichen Materialien beim Schweißen und Löten bis über 3000 °C. Der Wärmefluss innerhalb des zu schützenden Materials wird verhindert. Nach Beendigung des Schweißens verbrannte Teile der Paste entfernen und den Rest in den Eimer zur Wiederverwendung füllen. Die Rezeptur ermöglicht es, erhärtete Reste durch Wasser wieder gebrauchsfähig zu machen. Die Paste "N" ist die mit dem Spachtel aufzutragende weichere Ausführung. Ideal für Kfz.-Werkstätten und Handwerk. Farbe: beige. Die Paste "J" ist die festere Ausführung und kann von Hand aufgetragen werden. Ideal für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie zum Schutz von elektrischen Leitungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:Paste "J"
Inhalt:1,0 kg
... > Schweißtechnik 2007/08 > Kapitel 8 - Chemische Produkte > Flammschutz-Pasten "N" und "J"
Weitere Suchbegriffe: -, "N", Schweißtechnik, Chemische, 2007/08, Flammschutz-Paste, Produkte, Kapitel, Flammschutz-Pasten, 8, "J", und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 12 Tage € 6,80* € 21,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,80* €  25,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG