Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 58 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 58 cm, blau
Artikel-Nr.:  7SW-49817831
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163435440
WELDAS Innenfutter für kühlen Tragekomfort, vorgeschrumpft, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Ausgestattet mit einer schweißaufsaugenden Beschichtung. Zertifiziert: prEN ISO 11611:2003.
Weitere Informationen:
Größe (Kopfumfang):
58 cm
... > Hand- und Körperschutz > Schweißbekleidung NEU WELDAS > Feuerfestes Schweißermütze blau
Weitere Suchbegriffe: Feuerfestes, Schweißermütze, Feuerfeste, blau, -, Hand-, Schweißbekleidung, Körperschutz, WELDAS, Gewebe, aus, NEU, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 6,60*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG