Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Herren-Berufsmantel,100% BW,Gr.52,290 g/qm,kornbl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Wemag
Artikel-Nr.:
7SW-49810350
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4030913131528
Suchbegriffe:
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kittel
Planam
100 % Baumwollköper, 290 g/m², 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, verdeckte Knopfleiste, einlauffest.
Weitere Informationen:
Größe:
52
... >
Kapitel 7 - Schweißerarbeits- und Umgebungsschutz
>
Körperschutz
>
Berufsmantel, kornblau
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitskittel
,
Arbeitskleidung
,
Labormäntel
,
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
,
Laborkittel
,
Allgemeine Arbeitsbekleidung
,
Arbeitsmäntel
,
Arbeitsbekleidung
,
Berufskittel
,
Berufsmäntel
,
Berufskleidung
,
Mäntel
,
Labormantel
,
Mantel
,
Berufsbekleidung
,
-
,
kornblau
,
Berufsmantel,
,
Körperschutz
,
7
,
Umgebungsschutz
,
Kapitel
,
Schweißerarbeits-
,
und
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 5 Tage
max. 11 Tage
max. 13 Tage
Versand
Netto
Niederleig
1 Tag
€ 4,95*
€ 11,71*
Baupunkt-Hain
5 Tage
€ 6,95*
€ 12,50*
Leitermann
5 Tage
€ 4,94*
€ 12,79*
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 12,86*
Wemag
13 Tage
€ 6,80*
€ 14,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Wemag
Versand
von Wemag
Lieferzeit:
13 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Wemag
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Arbeitskittel BW 290 Größe 60 kornblau
Planam
0131-60
€ 12,87*
€ 15,32
Zubehör
Arbeitskittel BW 290 Größe 62 kornblau
Planam
0131-62
€ 12,87*
€ 15,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG