Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plasmabrenner A81, 6m, EA 3/8" (PA1400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Plasmabrenner A81, 6m, EA 3/8" (PA1400)
Artikel-Nr.:  7SW-49507090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163441434
TRAFIMET Technische Daten: Spannungsklasse M Standardlänge 6 m Luftverbrauch 155 l/min Luftdruck 5 bar Einschaltdauer 60 % 80 A Einschaltdauer 100 % 60 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 m, EA 3/8" (PA1400)
... > Plasmabrenner Trafimet > Ergocut > Plasmabrenner A 81
Weitere Suchbegriffe: Trafimet
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 173,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG