Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIG-Schweißgerät V 24 Dc - Gas LORCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Artikel-Nr.:  7SW-49501500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4032083097680
LORCH Fahrbare, primärgetaktete WIG-Schweißanlagen die in den Leistungsklassen von 240 A - 500 A lieferbar sind. Wahlweise sind die Anlagen sowohl als DC- oder AC/DC-Ausführung lieferbar. Bei allen Geräten besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Gas- oder Wasserkühlung. Die Anlagen sind als volldigitalisierte Ausführung mit primärgetaktetem Inverter und integrierter CAN-Bus-Technologie konzipiert. Einfachste Bedienung dank einmaliger Bedienerführung: " Erstmalig stellt die Anlage über einstellbaren WIG-Elektrodendurchmesser und der dazu gewünschten Leistung einen Synergieablauf dar. (3 Schritte und Sie schweißen) " Alle Parameter frei wählbar mit Parameterführung über ein LCD-Display. 2/4-Takt mit und ohne HF, Punktschweißfunktion, Regelung UP- und Downslope über Zeit oder Winkel, AC- Frequenz- Balance- und Kalottenregelung, Zweitstromregelung usw. " Möglichkeit des Schweißens ohne HF und ohne mitlaufender HF im AC-Strom, wodurch Störungen im Umfeld vermieden werden " AC-Strom umschaltbar von Rechteck auf Sinusstrom ohne Leistungsverlust im eingestellten Schweißstrom " Serienmäßige Pulsfunktion (einstellbar bis 2 kHz) " Mit der gleichfalls serienmäßigen Tiptronic ist das speichern von Parametern auf 100 Speicherplätzen möglich. Diese sind unterteilbar in 10 Sätzen mit je 10 Jobs für das Hinterlegen von ganzen Schweißfolgen " Die Anlagen besitzen die Möglichkeit zur Anbindung an mechanisierte oder automatisierte Schweißvorrichtungen Das praxisorientierte Design zeichnet sich aus durch: " Robustes Gehäuse und Flaschenwagen mit extrem niedriger Beladungskante und integrierter Schweißdraht- und Brennerhalterung. " Ergonomische Griffe mit Griffrohr für leichte Bewegung, leichter Schlauchpakethalterung und Rammschutz. " Bedienungsabdeckung, integrierten Verlastungsvorrichtungen. Die Anlagen sind serienmäßig mit WIG-UP-Down-Schweißbrenner ausgestattet. Hiermit kann beim Schweißen die Leistung vom Arbeitsplatz aus reguliert werden. In der Tiptronic-Funktion können beim Schweißen die gespeicherten Jobs abgerufen werden. Alle Anlagen entsprechen der Norm EN 60974-1. NEU: Tragbarer WIG-Inverter V 30 mobil, 300 A mit Trolley-Radsatz. Wahlweise auch mit Mobil-Car für problemlosen Transport und Wasserumlauf- kühlgerät.
Weitere Informationen:
Technische Daten:
V 24 DC* -- gasgekühlt
Netzspannung (50/60 Hz):
3~400 V
Absicherung (träge):
16 A
Einstellbereich WIG:
3 -- 240 A
Einstellbereich (E-Hand):
20 -- 200 A
Leerlaufspannung:
10 -- 60 V
ED bei max. Strom (40 °C):
60 %
Schweißstrom bei 60 % ED (40 °C):
240 A
Schweißstrom bei 100 % ED (40 °C):
220 A
Gewicht:
84,6 kg
Abmessung:
1130 x 450 x 815 mm
Schutzart:
IP 23
... > Lichtbogen-Schweiß- und Schneidtechnik (LORCH) (Wf > WIG-Schweißinverter > Schweißanlagen SERIE V
Weitere Suchbegriffe: Schneidtechnik, (Wf), WIG-Schweißinverter, WIG, Lichtbogen-Schweiß-, Schweißanlagen, (LORCH), SERIE, Schweißinverter, und, V, V-Serie
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 4.093,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.093,00*
€ 4.870,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG