Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIG/MAG-Schweißgerät M 2090 LORCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Artikel-Nr.:  7SW-49390070
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4032083093651
LORCH Die Geräte der M-Serie zeichnen sich durch beste Schweißeigenschaften bei Stahl, Aluminium und Edelstahl aus, dabei konnte die bewährte Technik weiter verbessert werden. Die Anlagen verfügen über eine elektronische MIG/MAG-Logik mit 2-Takt-/4-Takt und Punktsteuerung für Dauer- und Punktschweißen mit automatischer Freibrennzeit und Gasnachströmung. Dank des Lorch-Drosselsystems sind besonders gute Zündeigenschaften sowie sehr gute Schweißeigenschaften auch im Dünnblechbereich gewährleistet. Die Einstellung der Drahtvorschubautomatik mit der Feinregulierung sowie Drahteinlauf per Druckknopf erlauben einfachste Bedienung. Die Anlagen M 2020-2080 sind mit einem neuentwickelten 2-Rollen-Präzisions-Vorschubsystem ausgerüstet, wodurch ein sicherer Drahtvorschub gewährleistet ist, die Gerätetypen M 2090 und M 2095 sind mit einem kraftvollen 4-Rollen-Drahtvorschub ausgestattet. 12 + 24 Monate kostenlose Zusatzgarantie. Lieferumfang: Anlage komplett mit Schweißbrenner 3 m; Werkstückleitung 25 mm² (M 2095 :35 mm²), 4 m; Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer; Netzkabel 4 m; montiertem Gasschlauch, Korbspulenadapter, Bedienungshandbuch.
Weitere Informationen:
Technische Daten:
M 2090
Netzspannung (50/60 Hz):
3~400 V
Absicherung (träge):
16 A
Einstellbereich:
30 -- 290 A
Schaltstufen:
12
Leerlaufspannung max.:
37,2 V
ED bei max. Strom (25 °C/40 °C):
30/20 %
Schweißstrom bei 100% ED (25 °C/40 °C):
160 A/135 A
Schweißb. Drähte Stahl:
0,6 -- 1,2 mm
Schweißb. Drähte Alu:
1,0 -- 1,2 mm
Gewicht:
67 kg
Abmessung:
870 x 390 x 610 mm
... > Lichtbogen-Schweiß- und Schneidtechnik (LORCH) (Wf > MIG/MAG-Schweißgeräte > Serie M-2000
Weitere Suchbegriffe: M-2000, Schneidtechnik, (Wf), MIG/MAG-Schweißgeräte, Serie, Lichtbogen-Schweiß-, MIG/MAG-Schweißanlagen, (LORCH), M-2000-Serie, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 1.639,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,00*
€ 1.950,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG