Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S4-Schweißtisch 2000x1000x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
S4-Schweißtisch 2000x1000x200 mm
Artikel-Nr.:  7SW-49313063
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163437185
Suchbegriffe:
Schweißtisch
Die neuen S4 Schweiß- und Spanntische gewährleisten durch die Nutzung modernster CNC-Fertigungsmethoden (fünf Seiten Bearbeitung) höchste Qualität und absolute Genauigkeit. Die 28er Bohrung von hinten gesenkt in Verbindung mit einem 100-mm-Raster erlauben höchste Flexibilität und Kompatibilität. Durch das aufgeführte Zubehör werden die Tische speziell auf ihre Anwendungen abgestimmt. S4 Durch die Nutzung neuester CNC-Fertigungsmethoden (fünf Seiten Bearbeitung) können wir Ihnen höchste Qualität bieten. Diese Genauigkeit, die 28er Bohrungen von hinten gesenkt in Verbindung mit dem 100-Millimeter-Raster, ergeben einen grenzenlosen Baukasten, der jede Dimension ermöglicht. Äußerst massive Schweißspanntische in besonders robuster und modularer Bauform (Materialstärke ca. 24-32 mm aus ST 52/3). Die Oberfläche ist geschliffen bzw. feingefräst. Tischhöhe: 850 mm; Lieferung mit 4 bzw. 6 Füßen (bei Tischabmessung 3000 x 1500 x 200 mm). Um Bodenunhebeneinheiten auszugleichen, sind alle Tischfüße bis zu 50 mm feinjustierbar.
Weitere Informationen:
Abmessung:
2000 x 1000 x 200 mm
Gewicht:
800 kg
Ausführung:
Komfort
... > Qualitätssicherung, Vorrichtungsbau, Automatisatio > Schweiß- und Spanntische Siegmund neu > Schweiß- und Spanntische Guss
Weitere Suchbegriffe: Spanntische, Qualitätssicherung,, Vorrichtungsbau,, Automatisation, Siegmund, (Gf), Schweiß-, Guss, Spanntisch, und, neu
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 2.429,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.429,00*
€ 2.890,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG