Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißaggregat CT230SX-EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißaggregat CT230SX-EL
Artikel-Nr.:  7SW-49312253
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163433699
MOSA -Hochfrequenz (40 KHz) -Digital-Schweißstromsteuerung -Dreh- und Wechselstrom bis 6 kV/A -Yanmar Diesel-Motor -Asynchron, bürstenlos -Motor-Schutz -Elektro-Start -Betriebs-Stundenzähler -Kraftstoff-Warnleuchte -Ladekontrolle Batterie -Voltmeter -FI-Schutzschalter -Fahrbar, auf Wunsch -Fernregler, auf Wunsch
Weitere Informationen:
Typ:
CT 230 SX/EL
Schweißstrom, stufenlos:
20 -- 180 A
Leerlaufspannung [Volt]:
65
Einschaltdauer:
180A /60 % ED, 140A/100 % ED
Elektrodendurchmesser:
2,0 -- 4,0 mm
Motor:
Yanmar L 100 AE
Leistung:
6,5 kW (8,8 PS)
Nennleistung 1~230 V:
6 kVA
Nennleistung 3~400 V:
5 kVA
Nennleistung 1~ 48 V:
2 kVA
Tankinhalt:
23 l
Schutzart:
IP 23
Gewicht:
247 kg
Abmessung:
1050 x 650 x 920 mm
... > Kapitel 9 - Sondermaschinen > Stromerzeuger MOSA > Ct230 Sx/El
Weitere Suchbegriffe: Schweißaggregat, Kapitel, 9, MOSA, 230, Sondermaschinen, CT
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 4.474,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.474,00*
€ 5.324,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG