Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißaggregat TS200BS/EL P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißaggregat TS200BS/EL P
Artikel-Nr.:  7SW-49312252
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163433682
Suchbegriffe:
Starthilfe
MOSA -Honda OHV Benzin-Motor mit Reversier-Start -Elektronische Schweißstromregelung -Rohrrahmen, tragbar -FI-Schutzschalter -Dreh- und Wechselstrom bis 6 kV/A -Asynchrongenerator, bürstenlos -Motorstopp (Öl) -Starthilfe 12/24 Volt -Voltmeter -Fahrbar, auf Wunsch -Fernregler, auf Wunsch
Weitere Informationen:
Typ:
TS 200 BS/EL P
Schweißstrom, stufenlos:
20 -- 170 A
Leerlaufspannung [Volt]:
65
Einschaltdauer:
170 A/60 % ED, 130 A/100 % ED
Nennleistung 1~230 V:
4 kVA
Elektrodendurchmesser:
2,0 -- 4,0 mm
Nennleistung 3~400 V:
6 kVA
Motor:
Honda GX 390
Leistung:
8,3 kW (11,3 PS)
Tankinhalt:
6,5 l
Schutzart:
IP 23
Gewicht:
105 kg
Abmessung:
870 x 525 x 590 mm
... > Kapitel 9 - Sondermaschinen > Stromerzeuger MOSA > Ts200Bs/El P
Weitere Suchbegriffe: -, TS, 200, Stromerzeuger, Schweißaggregat, BS/EL, TS200BS/EL, Kapitel, 9, P, MOSA, Sondermaschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 2.540,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,00*
€ 3.022,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG