Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 450-4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 450-4S
Artikel-Nr.:  7SW-49307440
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163694793
REHM Die SYNERGIC.PRO²- Baureihe 300-4 bis 450-4 bietet ein lückenloses, leistungsstarkes Programm von gas- und wassergekühlten Schweißanlagen für Handwerk und Industrie. Alle Bauteile der SYNERGIC.PRO² - Baureihe sind in speziellen Dauertests für den harten Einsatz geprüft. Neu ist eine erweiterte digitale Prozessor-Steuerung mit Synergie-Kennlinien für alle wichtigen Werkstoffe: Stahl, Edelstahl und Aluminium für verschiedene Drahtelektrodendurchmesser und verschiedene Gasarten. Die Anlagen sind jetzt serienmäßig mit zwei digitalen 7-Segment-Anzeigen für Schweißstrom und Schweißspannung ausgestattet. Neuartig ist die Vorwahl und digitale Anzeige der zu schweißenden Materialstärke in Bezug auf die jeweils eingestellte Schalterposition. Eine wertvolle Hilfe für die schnelle und richtige Einstellung des Schweißgerätes für jeden Anwender. Der eingebaute Vierrollendrahtvorschub sorgt für sichere Förderung des Schweißdrahtes. Die präzise Abstimmung der hochwertigen Leistungskomponenten in unseren Anlagen führt zu bestechenden Schweißeigenschaften bei gleichzeitig hoher Abschmelzleistung. Exakte Steuerungstechnik mit höchster Präzision gewährleistet müheloses, sauberes und wirtschaftliches Schweißen. Gleich ob Sie Stahl, Edelstahl oder Aluminium schweißen, ob dünne oder dicke Materialien verarbeitet werden. Diese SYNERGIC.PRO² Anlagen sind mit einer elektronisch stufenlos regelbaren Drossel ausgestattet. Der Anwender hat so die zusätzliche Möglichkeit, selbst den Lichtbogen, abweichend von seiner in der Kennlinie gespeicherten Dynamik, noch härter einzustellen. Die Anpassung an spezielle Schweißaufgaben wird so wesentlich erweitert.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
SYNERGIC.PRO² 450-4 S
Netzspannung (50/60 Hz):
3~400 V
Absicherung (träge):
32 A
Schweißbereich:
45 -- 450 A
Schweißstrom bei 100 % ED:
320 A
ED bei max. Strom:
50 %
Schaltstufen:
32
Leerlaufspannung:
18 -- 51 V
Schutzart:
IP 23
Abmessungen mit Koffer:
1040 x 560 x 1400 mm
Gewicht:
160 kg
... > Typenreihe > Synergic > 4 Rollen (Koffer)
Weitere Suchbegriffe: SYNERGIC, Rollen, (Koffer), SYNERGIC.PRO², mit, MIG/MAG-Schweißanlagen, Typenreihe, 4, Koffer
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 3.615,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.615,00*
€ 4.301,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG