Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 450-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 450-4
Artikel-Nr.:  7SW-49307438
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163694786
REHM REHM SDI Technologie Die neue SYNERGIC.PRO² 250-4 bis 450-4 Schweißgerätefamilie setzt neue Maßstäbe beim stufengeschalteten MIG/MAG Schutzgasschweißen: Mit der neuartigen, von REHM entwickelten SDI (Stepless Dynamic Induction Technologie) werden Schweiß- und Zündeigenschaften ermöglicht, die Ihnen bislang kaum möglich erschienen. Die Drosselwirkung wird über die integrierte Prozessorsteuerung optimiert und ist in den synergetischen Kennlinien der SYNERGIC.PRO² hinterlegt. Alle wichtigen Prozessparameter für das Zünden des Lichtbogens und die Stabilisierung des Schweißvorganges sind der Schweißaufgabe in idealer Form angepasst. Merkmale Stufengeschaltete MIG/MAG Schweißgeräte SYNERGIC.PRO² 250-4 - 450-4 " Durch die neuartige REHM SDI (Stepless Dynamic Induction) Technologie mit einer stufenlos einstellbaren elektronischen Schweißdrossel verfügt die SYNERGIC.PRO² über ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen noch stabileren Lichtbogen. " Über den stufenlosen SDI Regler kann die Wirkung der Schweißdrossel bzw. die Lichtbogencharakteristik zusätzlich von Hand optimiert und damit die Schweißeigenschaften je nach Situation angepasst werden. Dies ist vor allem in Zwangslagen wie bei der Steignaht, Überkopfnaht oder beim Schweißen mit langem Stick-Out an schwer zugänglichen Stellen ein großer Vorteil. " Ebenfalls neu ist die erweiterte digitale Prozessor Steuerung mit Synergie-Kennlinien, ähnlich denen modernster Impulsschweißanlagen. Hiermit wird die Drahtvorschubgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Spannungsstufe für alle wichtigen Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Aluminium und für verschiedene Drahtelektrodendurchmesser sowie Gasarten automatisch optimiert. Hierzu greift die Steuerung auf die integrierte Prozessdatenbank mit über 2000 Parametern zurück. " Zwei digitale 7-Segment Anzeigen für Schweißstrom, Schweißspannung und Materialstärke sind serienmäßig integriert. Die Geräte erfüllen damit die Voraussetzung für eine zertifizierte Produktion von hochwertigen Bauteilen und qualitätsgeprüften Normteilen. " Nur Einstellen der Schweißspannung - alle weiteren für den Schweißprozess erforderlichen Parameter werden automatisch ausgewählt Die Einstellmöglichkeiten im Einzelnen: " Schweißspannung oder Materialstärke " Drahtvorschubgeschwindigkeit " Synergetische Werkstoff-/Drahtdurchmesser-Kombination " Manueller Betrieb " 2-Takt " 4-Takt " Punkten " Intervall " Punkt- und Intervallzeit " SDI Funktion zur stufenlosen Regelung für einen härteren Lichtbogen Weitere Vorteile der SYNERGIC.PRO² 250-4 bis 450-4 " Übersichtliches, ergonomisches Bedienfeld " Elektronisch überwachte und geregelte Drahtvorschubautomatik " Konstantes Drahtlängenende und automatisch die richtige Drahtfreibrennzeit durch kontrollierte Drahtvorschub-Steuerung " Einschleichautomatik für sicheres Zünden " Einfacher Wechsel der Drahtspule " Leicht manövrierbar " Leiser Betrieb durch optimierten Gehäuseaufbau und Standby-Schaltung für den Lüfter und die Wasserpumpe (für Wasserpumpe ab 350-4 W) " Fahrwerksverbreiterung " Kippsicherheit " Große Räder " Förderrollenwechsel ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Beschreibung:
SYNERGIC.PRO² 450-4
Netzspannung (50/60 Hz):
3~400 V
Absicherung (träge):
32 A
Schweißbereich:
45 -- 450 A
ED bei max. Strom:
50 %
Schweißstrom bei 100 % ED:
320 A
Schaltstufen:
30
Leerlaufspannung:
18 -- 51 V
Schutzart:
IP 23
Abmessung:
1040 x 560 x 850 mm
Gewicht:
136 kg
... > Typenreihe > Synergic > 4 Rollen (Kompakt)
Weitere Suchbegriffe: SYNERGIC, Rollen, bis, --, Schweißgeräte, (Kompakt), mit, Typenreihe, 450-4, 250-4, Typreihe, SYNERGIC.PRO², stufengeschaltete, SDI-Technologie, 4, MIG/MAG
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 3.250,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.250,00*
€ 3.867,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG