Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 310-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
MIG/MAG Schweißgerät SYNERGIC.PRO2 310-4
Artikel-Nr.:  7SW-49307422
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163694700
REHM REHM SDI Technologie Die neuen MIG/MAG Schweißgeräte der SYNERGIC.PRO² Reihe setzen neue Maßstäbe für das stufengeschaltete MIG/MAG Schutzgasschweißen: Diese neuen Geräte sind mit einer elektronisch stufenlos geregelten Drossel ausgestattet. Die Drosselwirkung ist über die Prozessorsteuerung optimiert und in den synergetischen Kennlinien der SYNERGIC.PRO² hinterlegt. Alle wichtigen Prozessparameter für das Zünden des Lichtbogens und die Stabilisierung des Schweißvorganges sind der Schweißaufgabe in idealer Form angepasst. Merkmale Stufengeschaltete MIG/MAG Schweißgeräte SYNERGIC.PRO² 170-2 - 310-4 SDI-Drosseltechnologie: Dank der neuen elektronisch stufenlos geregelten Drossel verfügt die SYNERGIC.PRO² über ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen noch stabileren Lichtbogen. Über den stufenlosen SDI Regler kann die Wirkung der Schweißdrossel bzw. die Lichtbogencharakteristik zusätzlich von Hand optimiert und damit die Schweißeigenschaften je nach Situation angepasst werden. Dies ist vor allem in Zwangslagen wie bei der Steignaht, Überkopfnaht oder beim Schweißen mit langem Stick-Out an schwer zugänglichen Stellen ein großer Vorteil. Programmsteuerung: Die Schweißdrossel ist programmgesteuert, das heißt je nach Werkstoff, Gasart, Drahtvorschubgeschwindigkeit und Schaltstufe sind die optimierten Induktivitätsparameter automatisch abrufbar. Integrierte Datenbank: Darüber hinaus ist die SYNERGIC.PRO² äußerst komfortabel in der Handhabung. Über den Stufenschalter stellt der Bediener die Schweißspannung ein. Alle weiteren für den Schweißprozess erforderlichen Parameter werden aus einer integrierten Datenbank mit über 2000 verschiedenen Prozessdaten automatisch ausgewählt. Materialstärke: Die SYNERGIC.PRO² erlaubt serienmäßig die Einstellung der Schweißenergie allein über die Auswahl der Materialstärke - eine zusätzliche, komfortable Hilfe für jeden Schweißer zur schnellen und richtigen Einstellung des Schweißgerätes. Synergiesteuerung: Die neue digitale Prozessorsteuerung arbeitet mit synergetischen Kennlinien, ähnlich denen modernster Impulsschweißanlagen. Hiermit werden die Drahtvorschubgeschwindigkeit und alle anderen wichtigen Parameter in Abhängigkeit zur Spannungsstufe für die programmierten Werkstoffe wie Stahl,Edelstahl und Aluminium (SYNERGIC.PRO² Quattro MIG )und für verschiedene Drahtelektrodendurchmesser automatisch optimiert. Weitere Vorteile der SYNERGIC.PRO² 170-2 bis 310-4 " Übersichtliches Bedienfeld sowie leicht lesbare 7-Segment-Anzeige für Schweißspannung, Schweißstrom mit Holdfunktion und schweißbare Materialstärke " Spezielle Synergie-Programme für das MIG-Löten von verzinkten Blechen im Kfz-Bereich (bei SYNERGIC.PRO² 230-2 AM und 230-4 Quattro MIG) " Serienmäßig integrierte 2-Takt- und 4-Takt-Funktion und Punkt- und Intervallsteuerung " Von 230 V auf 400 V umschaltbarer Netzanschluss (SYNERGIC.PRO² 190-2) " Elektronisch überwachter und digital geregelter Drahtvorschub " Konstantes Drahtlängenende und automatisch die richtige Drahtfreibrennzeit durch kontrollierte Drahtvorschub-Steuerung " Einschleichautomatik für sicheres Zünden " Einfacher Wechsel der Drahtspule " Leicht manövrierbar " Leiser Betrieb durch optimierten Gehäuseaufbau und Standby-Schaltung für den Lüfter
Weitere Informationen:
Beschreibung:
SYNERGIC.PRO² 310-4
Netzspannung (50/60 Hz):
3~400 V
Absicherung (träge):
16 A
Schweißbereich:
35 -- 300 A
ED bei max. Strom:
40 %
Schweißstrom bei 100 % ED:
210 A
Schaltstufen:
12
Leerlaufspannung:
17 -- 41 V
Schutzart:
IP 21
Abmessung:
800 x 320 x 620 mm
Gewicht:
78 kg
... > Typenreihe > Synergic > 2 Rollen (Kompakt)
Weitere Suchbegriffe: SYNERGIC, Rollen, bis, 310-4, Schweißgeräte, (Kompakt), 170-2, mit, 2, Typenreihe, -, Typreihe, SYNERGIC.PRO², stufengeschaltete, SDI-Technologie, 4, MIG/MAG, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 1.850,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,00*
€ 2.201,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG