Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißplatzausrüstung Typ 5504, 35 qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißplatzausrüstung Typ 5504, 35 qmm
Artikel-Nr.:  7SW-49301520
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4032083022910
LORCH Schweißleitung mit Elektrodenhalter sowie Werkstückleitung mit Masseklemme bestehend aus hochflexiblem Schweißkabel. Zudem sind im Set enthalten: Schweißschild EN 166, Schweißergläser DIN 4646/4747, Drahtbürste, Schlackenhammer und Schweißerhandschuh.
Weitere Informationen:
Für Geräte:
LS 230/ISI 5 CL
Typ::
5504
Schweißkabel Länge/Ø:
4 + 4m/35 mm
... > Lichtbogen-Schweiß- und Schneidtechnik (LORCH) (Wf > Elektroden-Schweißgeräte-Zubehör > Schweißplatzausrüstungen
Weitere Suchbegriffe: Schweißplatzausrüstungen, Schneidtechnik, (Wf), Elektroden-Schweißgeräte-Zubehör, Schweißplatzausrüstung, Lichtbogen-Schweiß-, (LORCH), und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 79,20*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG