Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7SW-49202920 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4003008061550 |
| |
|
|  |  |
 | ERSA Vielseitig einsetzbares Gaslötset im praktischen Kunststoffetui. Der "große" Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25 bis 130 Watt (verglichen mit elektrischen Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Betrieben wird der handliche Gaslötkolben mit Butan-Feuerzeuggas. Mit einer Gasfüllung kann eine Betriebszeit von ca. 120 min. erreicht werden. Gaslötset Independent 130 "Basic Set" bestehend aus: Gaslötkolben Independent 130 mit Spitze 2,4 mm, meißelförmig, Lötspitze 1,0 mm meißelförmig, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter. Das "Profi Set" enthält zusätzlich: Lötspitze 3,2 mm meißelförmig, Flammdüse zum Mikroschweißen, Heißgasdüse, Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Lötspitze 4,8 mm meißelförmig. Technische Daten Leistung: 25 bis 130 W Anheizzeit: ca. 50 Sek. auf 280 °C Lötspitzentemperatur: ca. 580 °C max. Gewicht: 121 g Zündung: Piezo-Zünder Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | "Profi Set" |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: -, Gaslötset, Heißlufttechnik, 5, 130, Löt-, Kapitel, und, Elektro-Löttechnik, Independent |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 104,48* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 110,12* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 5,80* | € 112,70* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,40* |
€ 113,74* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 117,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | James Briggs & Sons 000162069251 | € 4,40* | € 5,24 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 | Zubehör | | | | € 16,25* | € 19,34 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 | Zubehör | | | | € 10,34* | € 12,30 |
|  |  |
|
 |
|
|