Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa
Artikel-Nr.:  7SW-49202915
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003008061543
ERSA Vielseitig einsetzbares Gaslötset im praktischen Kunststoffetui. Der "große" Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25 bis 130 Watt (verglichen mit elektrischen Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Betrieben wird der handliche Gaslötkolben mit Butan-Feuerzeuggas. Mit einer Gasfüllung kann eine Betriebszeit von ca. 120 min. erreicht werden. Gaslötset Independent 130 "Basic Set" bestehend aus: Gaslötkolben Independent 130 mit Spitze 2,4 mm, meißelförmig, Lötspitze 1,0 mm meißelförmig, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter. Das "Profi Set" enthält zusätzlich: Lötspitze 3,2 mm meißelförmig, Flammdüse zum Mikroschweißen, Heißgasdüse, Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Lötspitze 4,8 mm meißelförmig. Technische Daten Leistung: 25 bis 130 W Anheizzeit: ca. 50 Sek. auf 280 °C Lötspitzentemperatur: ca. 580 °C max. Gewicht: 121 g Zündung: Piezo-Zünder
Weitere Informationen:
Ausführung:
"Basic Set"
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Elektro-Löttechnik > Gaslötset Independent 130
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenset (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöt-Set, Sonderlötkolben, Gaslöter, Lötgeräte, Verbindungstechnik, Gasbetriebener Löter, Weichlöttechnik, -, Gaslötset, Heißlufttechnik, 5, 130, Löt-, Kapitel, und, Elektro-Löttechnik, Independent
Angebote (9)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 78,39*
9 Tage
€ 7,90*
€ 78,40*
4 Tage
€ 4,95*
€ 80,13*
8 Tage
€ 5,80*
€ 80,80*
3 Tage
€ 6,90*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
James Briggs & Sons
000162069251
€ 4,40*
€ 5,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG