Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kupferstück Propan 350G Hammerform Lomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kupferstück Propan 350G Hammerform Lomat
Artikel-Nr.:  7SW-49161630
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182236112
Suchbegriffe:
Löttechnik
LORCH passend zu Handgriff Lomat Piezo, schraubbar.
Weitere Informationen:
Form:
350 g, Hammerform gekröpft
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Propan Löttechnik System Lomat Piezo > Kupferstücke CU-blank
Weitere Suchbegriffe: Kupferstücke, Lomat, Löt-, System, -, Heißlufttechnik, 5, Propan, Kupferstück, Kapitel, Piezo, CU-blank, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 15,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG