Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brenner-Handgriff Euromat Multi Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Brenner-Handgriff Euromat Multi Propan
Artikel-Nr.:  7SW-49160905
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182235856
Suchbegriffe:
Löttechnik
LORCH Handgriff mit Piezo-Zündung, Momenthebelventil mit Arretierung, kombiniertem Hauptabsperr- und Regulierventil, drehbarem Schlauchanschluss, Steck-/Rast-Mechanik als Brenneranschluss und Abstellbügel. Der Brennereinsatz ist um 360° drehbar, Schlauchanschluss: G 3/8".
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Propan Löttechnik System Euromat Multi > Brenner-Handgriffe
Weitere Suchbegriffe: Löt-, System, -, Heißlufttechnik, 5, Euromat, Propan, Multi, Brenner-Handgriff, Kapitel, Euromat-Multi, und, Brenner-Handgriffe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 101,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG