Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Weichlötgarnitur CLASSIC 1,5 bar tragb. Rhöna


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Weichlötgarnitur CLASSIC 1,5 bar tragb. Rhöna
Artikel-Nr.:  7SW-49160025
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182235610
Suchbegriffe:
Lötkolben
LORCH Lötkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter, Windschutz, Kupferstück, 350 g Hammerform gekr., 2 m HD-Schlauch G 3/8", Kleinstflasche 425 g, mit Aufhängehaken, Füllmenge und Kleinregler 1,5 bar (fest eingestellt). Lötkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter, Windschutz, Kupferstück 350 g Spitzform, 2 HD-Schlauch G 3/8", Kleinstflasche 425 g, mit Aufhängehaken, Füllmenge und Kleinregler 1,5 bar (fest eingestellt).
Weitere Informationen:
Garnitur:
26237
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Propan - Weichlöten > Tragbare Weichlötgarnituren
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenset (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöt-Set, Sonderlötkolben, Gaslöter, Lötgeräte, Verbindungstechnik, Gasbetriebener Löter, Weichlöttechnik, Classic, +, Weichlöten, 2, Löt-, Weichlötgarnitur, 1, -, Heißlufttechnik, Tragbare, 5, Propan, Weichlötgarnituren, Lomen, Kapitel, und
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 162,78*
5 Tage
Frei Haus
€ 167,23*
6 Tage
Frei Haus
€ 169,50*
9 Tage
Frei Haus
€ 172,00*
Wemag
Frei Haus
€ 193,25*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
GCE
26237
€ 169,50*
€ 201,71
Ähnlich
GCE
27979
€ 330,00*
€ 392,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG