Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anwärmbrenner Rhöna


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Anwärmbrenner Rhöna
Artikel-Nr.:  7SW-49150655
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182235368
LORCH Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel, Zündflammen- und Absperrventil, Verbindungsrohr 600 mm, Brennerkopf Ø 60 mm, Edelstahl, Abstellbügel, maximaler Gasverbrauch bei 4 bar = 9,6 kg/h, Schlauchanschluß G 3/8" LH.
Weitere Informationen:
Gasverbrauch bei 4 bar:
9,6 kg/h
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Propan-Brenner > Anwärmbrenner
Weitere Suchbegriffe: Löt-, Kapitel, Anwärmbrenner, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 85,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG