Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7SW-49150290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4031182235214 |
| |
|
|  |  |
 | LORCH Aus Messing, mit Niromundstück, Anschluss M14 x 1 Überwurfmutter, Gasdruck 1,5 - 2,0 bar. Zum Abbrennen von Farben, zum Bearbeiten von Kunststofffolien, zum Verlegen von Platten. Weitere Informationen:  |  | Flammenbr.: | 40 mm | Gasverbrauch bei 1,5 bar: | 0,220 kg/h | Leistung: | 2,83 kW/h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sonderlötkolben, Gaslöter, Lötgeräte, Verbindungstechnik, Gasbetriebener Löter, Weichlöttechnik, -, Zubehör, Heißlufttechnik, 5, Löt-, Kapitel, Propan-Lötgarnituren, Breitbrennereinsätze, und, Propan-Breitbrennereinsatz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 19,41* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 19,89* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 20,42* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 20,50* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | € 6,80* | € 23,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 19,20* | € 22,85 | Ähnlich | | | | € 20,42* | € 24,30 | Ähnlich | | | | € 33,47* | € 39,83 | Ähnlich | | | | € 34,72* | € 41,32 | Ähnlich | | | | € 277,00* | € 329,63 | Ähnlich | | | | € 19,00* | € 22,61 | Ähnlich | | | | € 20,02* | € 23,82 | Ähnlich | | | | € 21,09* | € 25,10 | Ähnlich | | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 17,71* | € 21,07 |
|  |  |
|
 |
|
|