Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hartlöteins.Propan Turbo 20mm max. 2,5 bar Rhöna


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Hartlöteins.Propan Turbo 20mm max. 2,5 bar Rhöna
Artikel-Nr.:  7SW-49150230
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182235207
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
LORCH Mit Wirbelbrennereinsatz, Luft selbstansaugend, speziell zum Hartlöten von Kupferrohren - in Messingausführung, mit abschraubbarem Stahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck, Anschluss M14 x 1 Überwurfmutter.
Weitere Informationen:
Größe:
20 mm
f. Cu-Rohr Ø:
bis ca. 28 mm
Gasverbrauch 1,5 bar:
0,440 kg/h
Leistung bei 1,5 bar:
5,66 kW/h
... > Kapitel 5 - Löt- und Heißlufttechnik > Propan-Lötgarnituren und Zubehör > Turbo-Hartlöteinsätze
Weitere Suchbegriffe: Gaslötkolben, Lötkolben (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gasbetriebener Lötkolben, Sonderlötkolben, Gaslöter, Lötgeräte, Verbindungstechnik, Gasbetriebener Löter, Weichlöttechnik, -, Zubehör, Heißlufttechnik, 5, Turbo-Hartlöteinsätze, Löt-, Kapitel, Propan-Lötgarnituren, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, und
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 23,01*
5 Tage
€ 4,95*
€ 23,57*
6 Tage
€ 5,95*
€ 24,13*
9 Tage
€ 7,90*
€ 24,30*
Wemag
€ 6,80*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
GCE
23705
€ 20,42*
€ 24,30
Ähnlich
GCE
43364
€ 34,10*
€ 40,58
Ähnlich
GCE
28076
€ 277,00*
€ 329,63
Ähnlich
GCE
23517
€ 18,02*
€ 21,44
Ähnlich
GCE
23518
€ 19,07*
€ 22,69
Ähnlich
GCE
23519
€ 19,96*
€ 23,75
Ähnlich
GCE
4929
€ 24,13*
€ 28,71
Ähnlich
GCE
984
€ 17,00*
€ 20,23
Ähnlich
GCE
992
€ 17,71*
€ 21,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG