Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7SW-49150025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4031182235139 |
| |
|
|  |  |
 | LORCH Zum Hartlöten, Weichlöten sowie zum Anwärmen. Bestehend aus: Handgriff, Weichlöteinsatz kpl. mit Kupferstück 350 g (Hammerform), gekröpft 4 Turbobrenner Ø 12 mm, 14 mm, 17 mm und 20 mm, 2 m HD Schlauch G 3/8" LH, Regler fest eingestellt (2,0 bar) mit Schlauchbruchsicherung für 5-und 11-kg-Propan-Flaschen, Gasanzünder, Gabelschlüssel, Stahlblechkasten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenset (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöt-Set, Sonderlötkolben, Gaslöter, Lötgeräte, Verbindungstechnik, Gasbetriebener Löter, Weichlöttechnik, -, Zubehör, Heißlufttechnik, Weichlöt-Garnitur, 5, Hart-, Löt-, "Universal", Kapitel, Propan-Lötgarnituren, Weichlöt-Garnituren, und |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 263,36* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 271,43* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 277,00* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 280,00* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 314,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 20,42* | € 24,30 | Ähnlich | | | | € 34,10* | € 40,58 | Ähnlich | | | | € 277,00* | € 329,63 | Ähnlich | | | | € 19,00* | € 22,61 | Ähnlich | | | | € 20,02* | € 23,82 | Ähnlich | | | | € 21,09* | € 25,10 | Ähnlich | | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 17,71* | € 21,07 |
|  |  |
|
 |
|
|