Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Befestigungsgurt 50x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Befestigungsgurt 50x1000 mm
Artikel-Nr.:  7SW-49057682
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025002050569
BOTT Für die schnelle Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
... > Kapitel 4 - Autogenschweißtechnik > BOTT-Fahrzeugeinrichtungen (Gf) > Befestigungsgurt mit Ratschenschloss
Weitere Suchbegriffe: -, Autogenschweißtechnik, mit, (Gf), Kapitel, 4, Ratschenschloss, BOTT-Fahrzeugeinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 25,90*
2 Tage
€ 4,95*
€ 26,57*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bott
5231
€ 32,61*
€ 38,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG