Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller 882 Schlauch Pur/Pvc L:8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schlauchaufroller 882 Schlauch Pur/Pvc L:8m
Artikel-Nr.:  7SW-49056506
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163345756
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
NEDERMAN Für Druckluftschläuche. Korrosionsfreie Ausführung für den uneingeschränkten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Montage an Wand, Boden oder Decke. Ausgestattet mit intergrierter 160° schwenkbarer Wandkonsole und von außen abstellbarer 17facher Trommelarretierung. Schlauch ausgelegt für Druck 1,0 MPa, 10 bar und Temperaturen bis 60 °C. Anschluß (1/4") Außengewinde Messing mit Knickschutz Mit Schlauch PVC, cord-armiert, ölbeständig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau
Schlauchlänge:
8 m
Schlauch NW:
8,0 mm
... > Kapitel 4 - Autogenschweißtechnik > NEDERMAN-Schlauchaufroller (Gf) > Typ 882 für Luft
Weitere Suchbegriffe: -, Druckluft, Autogenschweißtechnik, NEDERMAN-Schlauchaufroller, Typ, für, 882, (Gf), Luft, Kapitel, 4
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 166,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG