Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anwärmbrennereinsatz Rhöna 2001 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Anwärmbrennereinsatz Rhöna 2001 1S
Artikel-Nr.:  7SW-49005900
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031182178122
RHÖNA Für Propan/Erdgas. Mit diesem Brenner lassen sich alle hartlötbaren Werkstoffe hartlöten. Für die Glas- bwz. Quarzglasbearbeitung werden S-Brenner erfolgreich eingesetzt. Zentrische Primärflamme, welche fast spitz ausläuft. Weit zurückliegende Stabilisierungsflammen, welche den Löt- oder Anwärmvorgang nicht beeinflussen.
Weitere Informationen:
Anschlussvarianten:
RHÖNA 2001
Bezeichnung:
1S
Länge:
210 mm
... > RHÖNA-Garnituren und Zubehör (Gf) > Anwärmwerkzeuge > Anwärmbrennereinsätze S
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 80,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG