Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7ST-4003500095 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 5035048155455 |
| |
|
|  |  |
 | • Wartungsfreie Induktionsmotor • Höhenverstellbarer, Sägetisch aus Alu-Druckguss • Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats durch staubgeschützten Posaunenauszug • Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke • Tischkreissäge mit plangefrästem, höhenverstellbarem Sägetisch aus Aluminium und exakt fixierbarem Parallelanschlag • Ideal für die Montage durch sehr kompakte Abmessungen, seitliche Tragegriffe und geringes Gewicht • Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 32 Zähne, Schiebestock, Parallelanschlag, Sägeblatt-Schutzhaube Weitere Informationen:  |  | Nennaufnahme: | 1500 W | Leerlaufdrehzahl: | 3000 min#H-1 | Sägeblatt-Ø: | 305 x 30 mm | Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb: | 51 mm | Schnittbereich bei 90°/90°: | 220 x 90 mm | Schnittbereich max. bei 90°/45°: | 220 x 50 mm | Schnittbereich bei 45°/90°: | 155 x 90 mm | Schnittbereich max. bei 45°/45°: | 155 x 50 mm | Gewicht: | 26,5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Tischkreissäge, Kreissägen, Tischkreissägemaschine, Tischkreissägemaschinen, Kreissägemaschine, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Werkzeugmaschine, Tischkreissägen, Kreissägemaschinen, Sägemaschine, D, Panellsäge, Holzbearbeitung, halbstationäre, Kapp-, Gehrungssägen, 27111, die, Tischkreis-, für, Tisch-,, und, Maschinen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 730,54* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 730,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 97,72* | € 116,29 | Zubehör | | | | € 97,72* | € 116,29 | Zubehör | | | | € 126,21* | € 150,19 | Zubehör | | | | € 110,60* | € 131,61 | Zubehör | | | | € 58,73* | € 69,89 | Zubehör | | | | € 60,13* | € 71,55 | Zubehör | | | | € 84,56* | € 100,63 | Zubehör | | | | € 87,50* | € 104,13 | Zubehör | | | | € 77,07* | € 91,71 | Zubehör | | | | € 77,07* | € 91,71 | Zubehör | | | | € 97,72* | € 116,29 |
|  |  |
|
 |
|
|