Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kältetrockner TBH 13 Kaeser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kältetrockner TBH 13 Kaeser
Artikel-Nr.:  7ST-4002510530
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163422235
• Made in Germany • Durchlaufsicher auch bei hohen Umgebungstemperaturen bis 45° C • Edelstahl-Plattenwäremaustauscher, verschmutzungssicher und Korrosionsfrei • Seperater Kondensatabscheider für gleichmäßig guten Abscheidegrad und mehr Betriebssicherheit • Elektrische Ausführung nach EN 60204-1 Industriestandard
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
0,34 kW
Volumenstrom:
1,2 m³/min
Effektive Liefermenge:
0,34 m³/h
Gewicht:
47,0 kg
... > Drucklufttechnik > Kältetrockner > Tbh 13
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 1.560,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,00*
€ 1.856,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG