Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kompressor Eurocomp EPC 630-250 m.H. Kaeser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kompressor Eurocomp EPC 630-250 m.H. Kaeser
Artikel-Nr.:  7ST-4002510210
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816107805
Suchbegriffe:
Kompressor
• Stationäre Kolbenkompressoranlage für die Werkstatt • Liegende einstufige Ausführung mit zwei Zylinder, Alu-Ringkühler für niedrige DL-Temperatur • Alu-Zylinderköpfe • Ringölschmierung • Doppelte Schwingungsdämpfung durch Gummielemente • Schallschutzhaube
Weitere Informationen:
Motorleistung:
3,0 kW/400 V
Ansaugleistung:
660 l/min
Füllleistung:
440 l/min
Druck:
10 bar
Behältervolumen:
250 l
Gewicht:
290,0 kg
... > Drucklufttechnik > Kompressoren Kaeser > EPC 630-250 m. H.
Weitere Suchbegriffe: Eurocomp, Kaeser, Kompressoren, 630-250, mit, Drucklufttechnik, Haube, m., EPC, H.
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 3.025,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,00*
€ 3.599,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG